Tüüp 0/97 klambrid
Staapelterasest tsingitud, tüüp 0/97
HAAK O-22 4.5 MM
Toote nr
048045 22
EAN 4016429002637
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
Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paneelide ja profiiliplaatide kinnitamine
![]() | |
Laius (b1) | 4,5 mm |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Traadi laius | 0,66 mm |
Traadi paksus | 0,95 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kuju | Vaigutatud |
Arv kaubaaluse kohta | 3600000 Stck(pcs) |
Heakskiit | Ei |
RoHS nõuetele vastav | Jah |