Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tühi karp Spiraalpuuriterale DIN 338

Tühi puurikarp DIN 338
PUURIKARP DIN338 (D1-13)-0,5MM

Toote nr 0633003001
EAN 4062856942985
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tühi karp Spiraalpuuriterale DIN 338

Toote nr 0633003001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne tühi plastkarp spiraalpuuriteradele DIN 338, ühildub ORSY® süsteemiga
  • Kompaktsete mõõtudega plastkarp sobib puuride turvaliseks hoidmiseks koos teiste ORSY® komplektidega, Würthi kohvris või tööriistakäru sahtlites

  • Tänu optimeeritud liigendile ja uuele riivile saab kasseti avada ka tööriistasahtlis

  • Moodne disain nihkepindadega, mis võimaldavad virnastada mitut eri suurusega kassetti

  • Karpi saab sildiga eraldi märgistada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

165 mm

Kõrgus

113 mm

Sügavus

67 mm

Soonte arv

25 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave