Tsinksprei
Tsinksprei
TSINKSPRAY HELE 400ML
Suurepärane korrosioonikaitse
- Metall on aktiivselt kaitstud, isegi väikeste kahjustuste eest
- Enam kui 100 tundi vastupidavust soolapihusele (DIN 50021 SS)
Suurepärased liimimisomadused puhtal metallil
Suurepärased punktkeevituse omadused
Ei sobi PU, MS polümeeri või hübriidsete tihendusainete kruntimiseks.
Ärge värvige üle teiste värvidega
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Metallpindade visuaalseks täiustamiseks, parandamiseks ja kaitseks korrosiooni eest.
Optimaalne pealekandmise temperatuur on vahemikus 15°C–25°C
Sisukord | 400 ml |
Keemiline alus | Alküüdvaigu kombinatsioon |
Värv | Tsink, särav |
Min kõvastumisaeg | 10 h |
Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused | Soovitatud kuiva kihi paksusel |
Max kõvastumisaeg | 12 h |
Vastupidavus soolaudu testis | 100 h |
Max. temperatuurikindlus | 240 °C |
Tolmukuiv | 15 min |
Kuiva kihi paksus (esimene edasi-tagasi liikumine) | 30 µm |
Tolmukuiva kuivamisaja tingimused | soovitatud kuiva kihi paksusel |
Tsingi puhtusaste | 99,995 % |
Tsingisisaldus kuival kilel | 44,6 % |
Katte paksus | 70 µm |
Ülekaetav/ülevärvitav | Tingimustega, eelkatsed vajalikud |
Haarde tugevuse tingimused | soovitatud kuiva kihi paksusel |
Hea nakkuvusega aluspinnad | Raudmetallid, PMMA, Polükarbonaat, Polüstüreen, Tsingitud pinnad |
Punktkeevitatav | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Ristlõike katse | MAN 0-1 |
Min/max haarde tugevus | 15 min-20 min |
Ristlõike katsetingimused | vastavalt DIN 53151 |
Vastupidavuse tingimused soolaudustestis | vastavalt DIN 50021 |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 30 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 25 °C |
Min leekpunkt | -42 °C |