Tsingitud, tihekeere, kipsplaadikruvi Ph
Terasest tsingitud topletalgusega keere H
KIPSPL.KRUVI 3.9X25 TIHEK.ZN CE W.EG
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
Tsingitud kruvi hõõrdeväärtus on palju väiksem kui fosfaatkattega kruvil → tsingitud kruvi keeramine nõuab vähem jõudu ja on lihtsam.
Tsinkimise väikesed kahjustused ei põhjusta korrosiooni, kuid fosfaatkattega kruvid on katte kahjustamise korral koheselt korrosioonile vastuvõtlikud.
Tsinkimise väikesed kahjustused ei põhjusta korrosiooni, kuid fosfaatkattega kruvid on katte kahjustamise korral koheselt korrosioonile vastuvõtlikud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8 mm |
Otsik | H2 |
Materjal | ST |
Pind | A2F |
Pea tüüp | Ristpea |
RoHS nõuetele vastav | Jah |