Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud terasest keti kiirühendus

Tsingitud terasest keti kiirühendus
KETI KIIRÜHENDUS 6MM

Toote nr 0862309106

EAN 4053479956565

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud terasest keti kiirühendus

Toote nr 0862309106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kettide ja tarvikute parandamiseks, ühendamiseks, lühendamiseks ja kinnitamiseks.
  • Tsingitud terasest.

  • See universaalne kiirühendus on mugav, turvaline, tõhus ja lihtne ning alati kasutusvalmis.

  • Suurema avaga kiiühendusega saab kinnitada linttroppe.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaUniversaalne transpordiks, pukseerimiseks, kommunaaltöödeks, põllumajanduseks jne.
JuhisedMWL tähendab maksimaalset töökoormust.
Katkestuskoormus = MWL x 4.
Koormused on meie tarnijate esitatud teabe kohaselt üksnes soovituslikud ja me ei võta endale vastutust.

Materjal

ST

Pind

ZN

Lingi pikkus (sisemine) (l1)

45 mm

Lüli laius (sisemine) (b1)

14 mm

Paksus (d1)

6 mm

Ava laius (b3)

7,5 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

35,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave