Tsingitud terasest keti kiirühendus
Tsingitud terasest keti kiirühendus
KETI KIIRÜHENDUS 10MM
Toote nr 0862309110
EAN 4053479956619
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
Kettide ja tarvikute parandamiseks, ühendamiseks, lühendamiseks ja kinnitamiseks.
- Tsingitud terasest.
- See universaalne kiirühendus on mugav, turvaline, tõhus ja lihtne ning alati kasutusvalmis.
- Suurema avaga kiiühendusega saab kinnitada linttroppe.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaUniversaalne transpordiks, pukseerimiseks, kommunaaltöödeks, põllumajanduseks jne.
JuhisedMWL tähendab maksimaalset töökoormust.
Katkestuskoormus = MWL x 4.
Koormused on meie tarnijate esitatud teabe kohaselt üksnes soovituslikud ja me ei võta endale vastutust.
Katkestuskoormus = MWL x 4.
Koormused on meie tarnijate esitatud teabe kohaselt üksnes soovituslikud ja me ei võta endale vastutust.
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Lingi pikkus (sisemine) (l1) | 69 mm |
Lüli laius (sisemine) (b1) | 20 mm |
Paksus (d1) | 10 mm |
Ava laius (b3) | 12 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 143,000 g |