Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud seib DIN 125 HV225

DIN 125 teras 225 HV tsingitud
DIN125 HV225 SEIB M6 ZN

Toote nr 0407009906

EAN 4053479911052

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud seib DIN 125 HV225

Toote nr 0407009906

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Vorm

B

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

14 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave