Tsingitud seib DIN 125 HV225
DIN 125 teras 225 HV tsingitud
DIN125 HV225 SEIB M10 ZN
Toote nr 0407009910
EAN 4053479911106
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
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Vorm | B |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20 mm |
Paksus (h1) | 2,0 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 225 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |