Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kipsplaadikruvi vastukeermega

Terasest tsingitud peaalune keere H
EK-KIPSPL.KRUVI 3.8X41 VASTUK.

Toote nr 018938 411

EAN 4053479902548

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud kipsplaadikruvi vastukeermega

Toote nr 018938 411

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PH süvistatud pea, vastukeermega
MärkusCE EN 14566
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l)

41 mm

Keerme pikkus

31 mm

Pea läbimõõt (dh)

6 mm

Otsik

H2

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Heakskiit

CE

Pea tüüp

Ristpea

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave