Tsingitud harvkeermega kipsplaadikruvi Ph
Terasest tsingitud harvkeere H
KIPSPL.KRUVI 4.2X75 HARVK.ZN CE
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
Tsingitud kruvi hõõrdeväärtus on palju väiksem kui fosfaatkattega kruvil → tsingitud galvaniseeritud kruvi keeramine nõuab vähem jõudu ja on lihtsam.
Tsinkimise väikesed kahjustused ei põhjusta korrosiooni, kuid fosfaatkattega kruvid on katte kahjustamise korral koheselt korrosioonile vastuvõtlikud.
Tsinkimise väikesed kahjustused ei põhjusta korrosiooni, kuid fosfaatkattega kruvid on katte kahjustamise korral koheselt korrosioonile vastuvõtlikud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 75 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,0 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Heakskiit | CE |
Pea tüüp | Ristpea |