Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud harvkeermega kipsplaadikruvi Ph

Terasest tsingitud harvkeere H
KIPSPL.KRUVI 3.8X51 HARVK.ZN CE

Toote nr 018939 511

EAN 4066443090318

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud harvkeermega kipsplaadikruvi Ph

Toote nr 018939 511

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kruvi hõõrdeväärtus on palju väiksem kui fosfaatkattega kruvil → tsingitud galvaniseeritud kruvi keeramine nõuab vähem jõudu ja on lihtsam.
Tsinkimise väikesed kahjustused ei põhjusta korrosiooni, kuid fosfaatkattega kruvid on katte kahjustamise korral koheselt korrosioonile vastuvõtlikud.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2F

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

51 mm

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Sisemine ketas

H2

Heakskiit

CE

Pea tüüp

Ristpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave