Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud Wronic-plekikruvi TX20

Teras tsingitud madala TX peaga
WRONIC KRUVI 4.2X38 ZN TX

Toote nr 5052304238

EAN 4066443076909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud Wronic-plekikruvi TX20

Toote nr 5052304238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madalapeaga
  • Madalapeaga.

  • Pea läbimõõt: 11 mm.

  • Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.

  • Sobib puit/ ja plekiliidetele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Otsik

TX20

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave