Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsentripuur MD/HD DIN333A

Tsentripuur 118° MD/HD carbide DIN 333 A
TSENTRIPUUR 3.15X8.0

Toote nr 9500009600

EAN 4066443113352

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsentripuur MD/HD DIN333A

Toote nr 9500009600
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
Otsa nurk

64 Degree

Läbimõõt (d1)

3,15 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Võlli läbimõõt (d2)

8,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave