Tsentripuur MD/HD DIN333A
Tsentripuur 118° MD/HD carbide DIN 333 A
TSENTRIPUUR 2.5X6.3
Toote nr 9500009599
EAN 4066443113345
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa nurk | 63 Degree |
Läbimõõt (d1) | 2,5 mm |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 6,3 mm |