Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsentripuur MD/HD DIN333A

Tsentripuur 118° MD/HD carbide DIN 333 A
TSENTRIPUUR 2.0X5.0

Toote nr 9500009598

EAN 4066443113338

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsentripuur MD/HD DIN333A

Toote nr 9500009598
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
Otsa nurk

62 Degree

Läbimõõt (d1)

2,0 mm

Pikkus (l1)

40 mm

Võlli läbimõõt (d2)

5,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave