Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsangid Kasutamiseks jahutusega padrunis

Tsang termopuurile
8MM TSANG ER25

Toote nr 0618410008

EAN 4062856183852

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsangid Kasutamiseks jahutusega padrunis

Toote nr 0618410008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsangid on valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, kuna termopuuri kasutamine tekitab väga kõrgeid temperatuure (700–800 °C). Madalama kvaliteediga tsangid võivad viga saada või muuta termopuuri lahtisaamise võimatuks.

Masinapoolne kinnitus: ER25 jahutusega padrunile 0618 400 001.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paigaldus, tööriista pool

Silindriline

Paigaldus, masina külje

ER 25

Sobib võlli läbimõõdule

8 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Termopuur Termopuur CUT

TERMOPUUR M8 7.3MM CUT

Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv keevismutrite kasutamisele.
x 1 tk
Termopuur Termopuur kraega

TERMOPUUR M8 7.3MM

Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv keevismutrite kasutamisele.
x 1 tk
Jahutusega padrun Termopuuridele

JAHUTUSEGA PADRUN ER25 MK2

Termopuuride kasutamisel on jahutusega padrun ülimalt soovitatav!