Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsangid Kasutamiseks jahutusega padrunis

Tsang termopuurile
12MM TSANG ER25

Toote nr 0618410012

EAN 4062856183869

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsangid Kasutamiseks jahutusega padrunis

Toote nr 0618410012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsangid on valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, kuna termopuuri kasutamine tekitab väga kõrgeid temperatuure (700–800 °C). Madalama kvaliteediga tsangid võivad viga saada või muuta termopuuri lahtisaamise võimatuks.

Masinapoolne kinnitus: ER25 jahutusega padrunile 0618 400 001.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paigaldus, tööriista pool

Silindriline

Paigaldus, masina külje

ER 25

Sobib võlli läbimõõdule

12 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jahutusega padrun Termopuuridele

JAHUTUSEGA PADRUN ER25 MK2

Termopuuride kasutamisel on jahutusega padrun ülimalt soovitatav!
x 1 tk
Termopuur Termopuur CUT

TERMOPUUR M12 10.9MM CUT

Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv neetmutrite ja keevismutrite kasutamisele.
x 1 tk
Termopuur Termopuur kraega

TERMOPUUR M12 10.9MM

Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv neetmutrite ja keevismutrite kasutamisele.