Trousers Cobra
Trousers Cobra
TÖÖPÜKSID COBRA XXL
Toote nr M303150004
EAN 4250856288077
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Multifunctional trousers for work and leisure with multiple practical details. Various pockets make it easier to carry all kinds of tools.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Oliiv |
Suurus | XXL |
Materjal | 100% puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 215 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |