Trosslukk A4 happekindel teras
DIN 741 roostevaba teras, A4,
DIN741 A4 6MM TROSSILUKK C4
Toote nr 052099166
EAN 4053479914268
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Trosside otste ühenduste lukud
- Standardid: DIN 741
- A4 happekindlast terasest materjal
- Kate: katteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
- Esimene trossilukk kinnitatakse trossi aasa lähedale nii, et kui trossi aas on ümmargune, on see trossiluku kahekordse läbimõõdu kaugusel.
- Trossilukud tuleb paigutada üksteisest piisavalt kaugele, et nende vahele jääks vähemalt üks trossiluku laius.
- Trossilukud tuleb alati asetada trossi koormamata otsa.
Standardid | DIN 741 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Sobib trossi läbimõõdule (d) | 6 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Kõrgus (h1) | 28 mm |
Poldi vahe | 8 mm |
Laius (b1) | 13 mm |