Trossipinguti konksu ja aasaga
Happekindlast terasest A4 C-kujuga trossipinguti konksu ja aasaga
TROSSIPINGUTI M6X90 A4
Toote nr
5176014006
EAN 4052712012594
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
A4 happekindel teras, konksu/aasaga versioon
Märkus
Neid tooteid ei ole välja töötatud ega kasutata tõsteseadmetena.
Seetõttu ei ole neid lubatud kasutada tõsteseadmete, troppide või kandeseadmetena, eriti masinadirektiiviga 2006/42/EÜ määratletud kohtades.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 150 mm |
Trossipinguti hülsi pikkus (l2) | 90 mm |
Konksu siseläbimõõt (h1) | 9 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | Ava |
Kuju | Konksude ja aasadega |