Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, tsingitud teras (A2K)
DIN 1480 trossipinguti konksu ja aasaga
DIN1480 8X110 TROSSIPINGUTI
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 195 mm |
Trossipinguti hülsi pikkus (l2) | 110 mm |
Konksu siseläbimõõt (h1) | 11 mm |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Trossipinguti hülsi läbimõõt | 23 mm |
Kuju | Ava |
Kinnitus | Konksude ja aasadega |