Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, tsingitud teras (A2K)
DIN 1480 trossipinguti konksu ja aasaga
DIN1480 5X50 TROSSIPINGUTI
Toote nr 05219550
EAN 4053479913452
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Konksu siseläbimõõt (h1) | 7,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Trossipinguti hülsi läbimõõt | 17 mm |
Kuju | Ava |
Kinnitus | Konksude ja aasadega |