Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, tsingitud teras (A2K)
DIN 1480 trossipinguti konksu ja aasaga
DIN1480 20X200 TROSSIPINGUTI
Toote nr 05210320
EAN 4066443082658
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 24 mm |
Trossipinguti hülsi pikkus (l2) | 200 mm |
Konksu siseläbimõõt (h1) | 22 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Trossipinguti hülsi läbimõõt | 17 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Ava |
Kinnitus | Konksude ja aasadega |