Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, tsingitud teras (A2K)

DIN 1480 trossipinguti konksu ja aasaga
DIN1480 10X125 TROSSIPINGUTI

Toote nr 0521910125

EAN 4053479917801

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, tsingitud teras (A2K)

Toote nr 0521910125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk
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
M10

Rõnga siseläbimõõt (d2)

14 mm

Pikkus (l1)

230 mm

Trossipinguti hülsi pikkus (l2)

125 mm

Konksu siseläbimõõt (h1)

13,5 mm

Materjal

ST

Pind

ZN

Trossipinguti hülsi läbimõõt

30 mm

Kuju

Ava

Kinnitus

Konksude ja aasadega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave