Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, teras, tsingitud, sinine passiveering (A2K)

DIN 1480 trossipinguti konksu ja aasaga
DIN1480 12X125 TROSSIPINGUTI

Toote nr 0521912125

EAN 4053479917825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trossipinguti konksu ja aasaga DIN 1480, teras, tsingitud, sinine passiveering (A2K)

Toote nr 0521912125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Rõnga siseläbimõõt (d2)

16 mm

Pikkus (l1)

250 mm

Trossipinguti hülsi pikkus (l2)

125 mm

Konksu siseläbimõõt (h1)

15,5 mm

Materjal

ST

Pind

ZN

Trossipinguti hülsi läbimõõt

34 mm

Vorm

Ava

Kuju

Konksude ja aasadega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave