Trossimääre spray
Trossimäärde pihusti
TROSSIMÄÄRE SPRAY 500ML
Kuumuse suurenedes ei hakka tilkuma
Ideaalne otsese päikesevalguse käes olevatele kohtade jaoks
Head ronivusomadused
- Määrdevaha hea läbitungivus väga kitsastes kohtades
- Määrib raskesti ligipääsetavaid kohtasid
Suurepärane veekindlus
- Sobib ideaalselt välitingimustes kasutamiseks
- Kaitseb niiskuse ja vee eest
- Suurepärane korrosioonikaitse
Sisaldab OMC 2 tehnoloogia lisandeid
- Parem määrdekiht
- Kauakestvam roostekaitse
- Madal kuluvus
- Pikem kasutusiga
Ei sisalda silikooni, vaiku ja adsorbeeritavaid halogeenorgaanilisi ühendeid (AOX)
Ei sisalda tahkeid määrdeaineid
Ühildub Vitoni ja nitriilbutadieenkummi elastomeeridega
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Kvaliteetne OMC 2 tehnoloogiaga väljatöötatud kaitsevaha määrimiseks ja säilitamiseks
Puhastage osad põhjalikult piduripuhastusvahendiga. Pihustage ühtlaselt. Korduv pealekandmine tagab paksu kaitsekihi.
Keemiline alus | Sünteetilise vaha oksüdant |
Värv | Pruun |
Lõhn | Näitaja |
Tihedus | 0,775 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Temperatuuritingimused min | -40 °C |
Max temperatuuritingimused | 120 °C |
Korrosioonikaitse periood/kategooria | Roostetäppideta pärast 7 tsüklit |
Korrosioonikaitse perioodi tingimused | vastavalt DIN 51802 |
Käitumine vee olemasolul | 0 - 90 |
Käitumise tingimused vee juuresolekul | vastavalt DIN 51807-1 |
Vaiguvaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Sisukord | 500 ml |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!