Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trossilukk, happekindel teras

DIN741 A4 3MM TROSSILUKK C4

Toote nr 052099163

EAN 4053479914206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trossilukk, happekindel teras

Toote nr 052099163

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A4 happekindlast roostevabast terasest DIN 741 trossilukk tagavad vastupidavuse ja töökindluse nõudlikus kasutuses. Happekindel roostevaba teras tagab pika kasutusea ja vähendab hoolduskulusid.

Trossilukk on valmistatud A4 happekindlast roostevabast terasest, mis muudab selle erakordselt vastupidavaks ja kauapüsivaks. Olgu kasutusala paadisõit, ehitus või muu, see trossilukk on usaldusväärne valik.



  • Standardid: DIN 741

  • A4 happekindlast terasest materjal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Esimene trossilukk kinnitatakse trossi aasa lähedale nii, et kui trossi aas on ümmargune, on see trossiluku kahekordse läbimõõdu kaugusel.

  • Trossilukud tuleb paigutada üksteisest piisavalt kaugele, et nende vahele jääks vähemalt üks trossiluku laius.

  • Trossilukud tuleb alati asetada trossi koormamata otsa.

Standardid

DIN 741

Materjal

A4

Pind

PL

Sobib trossi läbimõõdule (d)

3 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Kõrgus (h1)

20 mm

Poldi vahe

5 mm

Laius (b1)

9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave