Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trossilukk DIN 741, tsingitud teras

DIN 741 trossilukk tsingitud teras
DIN741 TROSSILUKK9.5MM

Toote nr 052099038

EAN 4053479914121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trossilukk DIN 741, tsingitud teras

Toote nr 052099038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kuna trossilukku DIN 741 ei vahetata välja, on soovitatav kasutada trossilukkut DIN EN 13411-5. Alates M5-st on trossilukk saadaval standardiga DIN EN 13411-5. Selle kohta vaadake artiklit nr 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Trossilukud väiksemate nõuetega trosside ühendusteks. Ohutusnõuete täitmiseks tuleb kasutada standardile DIN EN 13411-5 vastavaid trossilukke.

Juhised

Trossiluku haar peab alati olema kinnitatud trossi koormatud osa külge. Kui silmuskonstruktsioonis kasutatakse tross iaasa, tuleks esimene trossilukk kinnitada otse trossi aasa kõrvale. Trossilukkude vaheline kaugus peaks olema vähemalt üks trossiluku t. Kusjuures t on trossiluku laius.

Standardid

DIN 741

Materjal

ST

Pind

ZN

Sobib trossi läbimõõdule (d)

9,5 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Kõrgus (h1)

55 mm

Poldi vahe

24 mm

Laius (b1)

32 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave