Trossilukk DIN 741, tsingitud teras
DIN 741 trossilukk tsingitud teras
DIN741 TROSSILUKK 13MM
Toote nr 052099012
EAN 4053479914008
Kuna trossilukku DIN 741 ei vahetata välja, on soovitatav kasutada trossilukkut DIN EN 13411-5. Alates M5-st on trossilukk saadaval standardiga DIN EN 13411-5. Selle kohta vaadake artiklit nr 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Andmelehed(X)
Trossilukud väiksemate nõuetega trosside ühendusteks. Ohutusnõuete täitmiseks tuleb kasutada standardile DIN EN 13411-5 vastavaid trossilukke.
Trossiluku haar peab alati olema kinnitatud trossi koormatud osa külge. Kui silmuskonstruktsioonis kasutatakse tross iaasa, tuleks esimene trossilukk kinnitada otse trossi aasa kõrvale. Trossilukkude vaheline kaugus peaks olema vähemalt üks trossiluku t. Kusjuures t on trossiluku laius.
![]() | |
Standardid | DIN 741 |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Sobib trossi läbimõõdule (d) | 13 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Kõrgus (h1) | 55 mm |
Poldi vahe | 24 mm |
Laius (b1) | 34 mm |