Trossiklamber U-kujulise klambriga
Tsingitud teras, äärikuga kuuskantmutter
TROSSILUKK 26MM
Toote nr 0520026
EAN 4060053649263
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
DIN EN 13411-5 tsingitud teras
- Klamber: teras, tsingitud, kollane
- Kraega mutter: teras, tsingitud, kollane
- Kinnitushaaratsid: tsingitud teras, sinine passiveeritud
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Standardid | EN 13411–5 | 
| Materjal | ST | 
| Pind | A2C | 
| Sobib trossi läbimõõdule (d) | 26,0 mm | 
| Pingutusmoment | 147 Nm | 
| Haardelaius (t) | 38 mm | 
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 | 
| Kõrgus (h1) | 118 mm | 
| Laius (b1) | 84 mm | 
| RoHS nõuetele vastav | Ei |