Trossikäärid
Universaalne trossilõikur
TROSSILÕIKUR C7
Toote nr 071403 60
EAN 4024835263290
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
Kaablite, trosside ja peenikese terastraadi lõikamiseks.
- Puhas lõige tänu V-kujulisele lõikegeomeetriale
- Tänu PVC-kattega käepidemele käed ei libise
- Fiksaator hoiab kääre suletud asendis
- Integreeritud lukustusfunktsioon trosside väljatõmbamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Tross, aiatraat
Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime | 2,5 mm |
Max traadi lõikevõime, 19 HRC teras | 4 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 5 mm |
Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime | 7 mm |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 5 mm |
Pikkus | 190 mm |