Trossihoidik
Trossihoidik
TROSSIHOIDIK 2,5-3MM
Toote nr 5255000502
EAN 4056807683720
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
Iselukustuv trossihoidik kiireks paigaldamiseks ilma tööriistadeta
- Saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Cradle to Cradle®-sertifikaadiga
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Märkus
Pärast trossi sisestamist (pöörake tähelepanu hoidikul olevale suunanoolele) lukustub trossihoidik soovitud asendisse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Lubatud koormus | 1,15 kN |
Materjal | Survevalu tsink |
Sobilik min./max. trossi läbimõõdule | 2,5-3,0 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 30,000 g |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |
| Trossi läbimõõt | Max koormus |
| 1,5 mm | 35 kg |
| 2 mm | 60 kg |
| 2,5 mm | 70 kg |
| 3 mm | 115 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!