Tross Kergetel plastiktrumlitel
Tross rullil
TERASTROSS 2.5 MM 7X7
Toote nr 5255000520
EAN 4052712175732
- Struktuur 7 x 7
- Kiire ja tööriistavaba paigaldus trossihoidiku abil
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
Ventilatsiooni-, kliima- ja küttesüsteemid, torustikud, kaablikandesüsteemid, valgustus, kõlarid, turvavedrustus, kaabli toestus, külmaruumide isolatsioonipaneelid, märgistused, dekoratsioonid, ripplaed, konveierisüsteemid, ankurdamine
Kaabli läbimõõt | 2,5 mm |
Juhtme pikkus | 50 m |
Lubatud koormus | 0,7 kN |
Materjal | ST |
Pikkus (LG) | 50000 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 26,140 g |
Pind | A0K |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!