Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trepipoldiks betoonikruvi W-BS/S tüüp ST-6 Ühendusniidiga

Betoonikruvi W-BS tsingitud terasest tüüp ST
BETOONIKRUVI W-BS-K 6X75MM ZN

Toote nr 5929186040

EAN 4046777685862

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trepipoldiks betoonikruvi W-BS/S tüüp ST-6 Ühendusniidiga

Toote nr 5929186040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne torulukustite või vahekujude kinnitamiseks, tsingitud terasest
  • Ankurdamiseks betooni ja müüritisse

  • Väga paindlik kasutus tänu kuni kolmele tõhusale ankurdussügavusele

  • Metrilise ühenduskeermega otsekinnitamiseks, nt torulukustite jaoks

  • Suured koormused

  • Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile

  • Väga kiire ja lihtne paigaldus, eriti kõrgustes, ja kohene kandevõime

  • Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist (palun vaadake paigaldusjuhendit)

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6, ainult tõmbekoormus)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon (diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120


Tulepüsivus tulega kokkupuutel müüritise standardse temperatuuri-aja kõvera järgi (Mz, KSL, KS) - ekspertiis nr 2101/173/18 - 2018

Märkus

Paigaldamisel löökkruvikeerajaga tuleb pidada silmas soovituslikku maksimaalset pöördemomenti. Armatuuride paigaldamisel tuleb järgida maksimaalset paigaldusmomenti. Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6, ainult tõmbekoormus)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90, R120 (diam. 6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon (diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120


Tulepüsivus tulega kokkupuutel müüritise standardse temperatuuri-aja kõvera järgi (Mz, KSL, KS) - ekspertiis nr 2101/173/18 - 2018

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankrud betoonis, individuaalne kinnituspunkt kinnitusega (dia. 6)


Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 6))

  • Õõnespaneel pressvormitud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)


Müüritise ankrud kinnitusega (diam. 6):


  • Monoliitses kaltsiumsilikaadist plokis ja perforeeritud plokis

  • Monoliitses müüritise tellises


Metrilise ühenduskeermega, seega väga tõhus kinnituste lahendus betoonis mitmesugustes tehnilise ehituse rakendustes, nagu sanitaarsüsteemid, õhukonditsioneerimine ja elektripaigaldised, või eemaldatavate kinnituste jaoks



Ideaalne keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni ja kergete kuni keskmiste koormuste kinnitamiseks müüritisse:


  • Nt torude, ventilatsioonitorude, kaablilukustite, keermestatud varrastega riputuste, montaažirööbaste, klambrite, metallprofiilide, fassaadi või lae aluskonstruktsioonide klambrite kinnitamiseks eelpainutatud paigalduse korral

  • Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

6 mm

Ankru pikkus (l)

75 mm

Ühenduskeere

M8 x 16

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

40 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

35 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

20 mm

Keerme läbimõõt

7,5 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Ava sügavus (h 1,2)

45 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

60 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

40 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

55 mm

Väline kinnitus

WS10

Materjal

ST

Pind

A2K

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,0 mm

Pea tüüp

Ühenduskeermega (meetermõõdustikus)

Üldised paigaldusparameetrid müüritises:
Ankru suurus Läbimõõt 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Puuri läbimõõt d0 [mm] 6
Lõikeservade diameeter dcut[mm] 6,4
Ava sügavus h0[mm] 55 75
Ava kinnitatavas detailis df[mm] 8
Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196
Ankru suurus Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus Lubatud tõmbekoormus Lubatud nihkekoormus Min. kaugus äärest Min. vahe Kaugus liitekohtadest Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga Paigaldamine tangetslöökpuur
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
S- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043
Ankru suurus [mm] 6
Ankru pikkus puuritud avas hnom [mm] 40 55
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Kompressioonitsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
1,9 4,3
Lubatud nihkekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 4,8
Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 C1 x x
C2
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043
Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] 6
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 100
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100
Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel amin [mm] 100
Vahe õõnsuse telgede vahel lc ≥ [mm] 100
Pingutusjuhtmete vaheline kaugus lp ≥ [mm] 100
Vahe armatuurvarraste ja puuritud ava vahel ap ≥ [mm] 50
Puuri läbimõõt d0 [mm] 6
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 6
Paigaldussügavus hnom [mm] 351) 40 55
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 35 40
Telje kaugus scr,N [mm] 81 93 132
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 40
Kaugus äärest ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80
Puuri läbimõõt d0 [mm] 6
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 6,40
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 40 45 60
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Laius tasapindadest [mm] WS10
Pea kõrgus hh [mm] 20
Ühenduskeere M8 x 16 mm
Löökkruvikeeraja maksimaalne väändemoment Timp,max [Nm] 160
Paigaldusmoment Tinst ≤ [Nm] 10
Töötamise andmed õõnesselementidest eelpingestatud betoonlagede kohta vastavalt ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Peegli paksus [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankrud mittekonstruktsioonilises süsteemis õõnessüdamikuga pressvormitud betoonlagi5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Koormused betoonis – ankrud mittestruktuurses süsteemis vastavalt ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Ankru pikkus puuritud avas hnom [mm] 35 55
Ankrud betoonis mittekonstruktsioonilises süsteemis, mis põhineb redundantsel konstruktsioonil3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Lubatud nihkekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 4,8
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks