Trepipoldiks betoonikruvi W-BS/S tüüp ST-6 Ühendusniidiga
Betoonikruvi W-BS tsingitud terasest tüüp ST
BETOONIKRUVI W-BS-K 6X55MM ZN
Toote nr 5929186020
EAN 4046777685848
- Ankurdamiseks betooni ja müüritisse
- Väga paindlik kasutus tänu kuni kolmele tõhusale ankurdussügavusele
- Metrilise ühenduskeermega otsekinnitamiseks, nt torulukustite jaoks
- Suured koormused
- Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile
- Väga kiire ja lihtne paigaldus, eriti kõrgustes, ja kohene kandevõime
- Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist (palun vaadake paigaldusjuhendit)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)
- Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6, ainult tõmbekoormus)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)
- Tulekindlus: R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:
- Pragudega ja pragudeta betoon (diam. 6)
- Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Tulepüsivus tulega kokkupuutel müüritise standardse temperatuuri-aja kõvera järgi (Mz, KSL, KS) - ekspertiis nr 2101/173/18 - 2018
Paigaldamisel löökkruvikeerajaga tuleb pidada silmas soovituslikku maksimaalset pöördemomenti. Armatuuride paigaldamisel tuleb järgida maksimaalset paigaldusmomenti. Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)
- Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6, ainult tõmbekoormus)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6)
- Tulekindlus: R30, R60, R90, R120 (diam. 6)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:
- Pragudega ja pragudeta betoon (diam. 6)
- Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Tulepüsivus tulega kokkupuutel müüritise standardse temperatuuri-aja kõvera järgi (Mz, KSL, KS) - ekspertiis nr 2101/173/18 - 2018
Andmelehed(X)
Ankrud betoonis, individuaalne kinnituspunkt kinnitusega (dia. 6)
Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 6))
- Õõnespaneel pressvormitud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)
Müüritise ankrud kinnitusega (diam. 6):
- Monoliitses kaltsiumsilikaadist plokis ja perforeeritud plokis
- Monoliitses müüritise tellises
Metrilise ühenduskeermega, seega väga tõhus kinnituste lahendus betoonis mitmesugustes tehnilise ehituse rakendustes, nagu sanitaarsüsteemid, õhukonditsioneerimine ja elektripaigaldised, või eemaldatavate kinnituste jaoks
Ideaalne keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni ja kergete kuni keskmiste koormuste kinnitamiseks müüritisse:
- Nt torude, ventilatsioonitorude, kaablilukustite, keermestatud varrastega riputuste, montaažirööbaste, klambrite, metallprofiilide, fassaadi või lae aluskonstruktsioonide klambrite kinnitamiseks eelpainutatud paigalduse korral
- Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides
Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Kinnituse suurus | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 55 mm |
Ühenduskeere | M8 x 16 |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 20 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 15 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 0 mm |
Keerme läbimõõt | 7,5 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6,0 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 40 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 45 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 35 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 40 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 55 mm |
Väline kinnitus | WS10 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8,0 mm |
Pea tüüp | Ühenduskeermega (meetermõõdustikus) |
| Üldised paigaldusparameetrid müüritises: | ||||
| Ankru suurus | Läbimõõt | 6 | ||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 55 | ||
| Puuri läbimõõt | d0 | [mm] | 6 | |
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
| Ava sügavus | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ | [mm] | 8 | |
| Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196 | ||||||||||
| Ankru suurus | Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | Lubatud tõmbekoormus | Lubatud nihkekoormus | Min. kaugus äärest | Min. vahe | Kaugus liitekohtadest | Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel | Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga | Paigaldamine tangetslöökpuur | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11 S- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Märkused: Lisateavet survetugevuse, vahe, serva kauguse ja paigaldusasendite kohta vaadake palun määrusest ETA-23/0196 Lubatud koormuse määramiseks on arvestatud osalist ohutustegurit ETA-st γM=2,5 kandevõime poolel ja osalist ohutustegurit γF=1,4 löögipoolel. Määratud väärtused kehtivad individuaalsele ankrule müüritises väärtusega fvko: 0,15 [N/mm²] ja σd: 0,2 [N/mm²]. Tõmbe- ja nihkekoormuse, paindemomentide või vähendatud vahekauguste ja servade kauguste kombinatsioonide kohta vt ETA-23/0196. Ploki eemaldamise dokumendid peavad olema samuti olemas. | ||||||||||
| Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Ankru pikkus puuritud avas | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Kompressioonitsoon (pragudeta betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043 | ||||
| Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis | ||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |
| Minimaalne telje kaugus | smin [mm] | 100 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 100 |
| Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel | amin [mm] | 100 |
| Vahe õõnsuse telgede vahel | lc ≥ [mm] | 100 |
| Pingutusjuhtmete vaheline kaugus | lp ≥ [mm] | 100 |
| Vahe armatuurvarraste ja puuritud ava vahel | ap ≥ [mm] | 50 |
| Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 6 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 8 |
| Paigaldusparameetrid betoonis | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Paigaldussügavus | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
| Minimaalne telje kaugus | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Telje kaugus | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 80 | ||
| Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 6 | ||
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Laius tasapindadest | [mm] | WS10 | ||
| Pea kõrgus | hh [mm] | 20 | ||
| Ühenduskeere | M8 x 16 mm | |||
| Löökkruvikeeraja maksimaalne väändemoment | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| Paigaldusmoment | Tinst ≤ [Nm] | 10 | ||
| 1)Ankrutele mittestruktuurses süsteemis | ||||
| Töötamise andmed õõnesselementidest eelpingestatud betoonlagede kohta vastavalt ETA-16/0128 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Peegli paksus [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Ankrud mittekonstruktsioonilises süsteemis õõnessüdamikuga pressvormitud betoonlagi5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Arvestatud on kandevõime yM osalist ohutustegurit, mis on reguleeritud hindamises/heakskiidus , ja yF = 1,4 mõju osalist ohutustegurit. Tõmbe- ja nihkekoormuse kombinatsiooni, servade kauguse ja ankurdusrühmade mõju kohta vaadake vastavaid juhiseid, nt. DIN EN 1992-4. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni tugevuse puhul. 3) Lubatud koormus on määratud aksiaalse mõjuta ja serva kauguse mõjuta. 4) Kinnituspunktide ≥ 3 ja vähemalt ühe ankru juures kinnituspunkti kohta tekib koormus kinnituspunkti kohta, mille väärtus on Fperm≤ 1,4 kN, või kinnituspunktide arvu ≥ 4 ja vähemalt ühe ankru juures kinnituspunkti kohta tekib koormus kinnituspunkti kohta, mille väärtus on Fperm≤ 2,1 kN. Koormusi saab suurendada, kui projektis on näidatud, et kinnitatavate komponentide tugevust ja jäikust mõjutavad nõuded säilivad ka pärast ankru purunemist kasutuse ja kandevõime mõistetes. 5) Järgida tuleb koosteandmeid. | ||||
| Koormused betoonis – ankrud mittestruktuurses süsteemis vastavalt ETA-16/0128 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Ankru pikkus puuritud avas | hnom [mm] | 35 | 55 | |
| Ankrud betoonis mittekonstruktsioonilises süsteemis, mis põhineb redundantsel konstruktsioonil3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
| Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128 | ||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!