Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trell BS 13-SEC POWER

Trell, BS 13-SEC POWER
TRELL BS 13-SEC POWER

Toote nr 07023152

EAN 4061975330307

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trell BS 13-SEC POWER

Toote nr 07023152

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne, võimas trell väga suure pöördemomendiga töötamiseks, nt suure läbimõõduga aukude, mitmik poltkinnituste ja segamistööde tegemiseks.

Kõrge pöördemomendiga ja pika kasutuseaga


3-astmeline käigu alandamine



Nii kasutaja kui mootori kaitse


Sujuvkäivitus



Stabiilsuselektroonika


Ühtlaselt kõrge jõumomendi tagamiseks kogu kiiruse ja koormuse vahemikus



Elektrooniline pöördemomendi reguleerimine


Masin lülitub välja, kui eelseadistatud pöördemoment on saavutatud.



Paremale/vasakule pöörlemine


Mõlemas pöörlemissuunas on võimalik saavutada sama pöördemoment



Defektsed kaablid saab kergesti asendada


Pistikuga toitekaabel

Märkus

ASSY kruvide maksimaalsed mõõtmed pehme puidu puhul


12 x 500 mm osalise keermega, 10 x 400 mm täiskeermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puurimine, kruvimine, segamine

Nominaalpinge

230 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1200 W

Toiteväljund

640 W

Min/max tühikäigu kiirus

70-530 U/min(rpm)

Min/maks pöörlemiskiirus nimikoormusel

70-530 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

110 / 65 Nm

Min/max padruni ulatus

1,5-13 mm

Max puurimisläbimõõt terases

16 mm

Max puurimisläbimõõt alumiiniumis

22 mm

Max puurimisläbimõõt puidus

70 mm

Klammerdatud kaela läbimõõt

43 mm

Masina kaal

2,7 kg

Kaabli pikkus

4 m

Elektrooniline jõumomendi reguleerimine
eelseadistatud jõumoment on ligikaudne, umbes:
Seadistus Ligikaudne jõumoment Nm
1 13
2 16
3 19,5
4 24
5 26
6 32,5
7 45,5
8 52
9 58,5
10 65

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave