Trell BM 10-E COMPACT
TRELL BM 10-E COMPACT ORSY
Toote nr 07023272
EAN 4056807231853
Ergonoomiline konstruktsioon
- Suurepärane kaalu-võimsuse suhe pingutuseta tööks
- Vööklamber lihtsaks käsitsemiseks
Väga täpne ja pika kasutuseaga
Tugev metallist kiirühendusega trellipadrun
Reguleeritav kiirus
Elektrooniline kiiruse reguleerimine võimaldab sujuvat jõuülekannet ja seadet iga töö jaoks sobitada.
Päri-/vastupäeva pöörlemine
Sissekeeratud kruvisid saab eemaldada. Süsiharjade pooluse vahetamisega saavutatakse maksimaalne pöördemoment mõlemas pöörlemissuunas.
Andmelehed(X)
Min/maks nominaalpinge | 220 / 240 V/AC |
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 600 W |
Toiteväljund | 360 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-2600 U/min(rpm) |
Pöörlemiskiirus nimikoormusel max | 1676 U/min(rpm) |
Max pöördemoment | 20 Nm |
Puuripadruni hoidik | 1/2 tolli x 20 UNF |
Min/max padruni ulatus | 1-10 mm |
Klammerdatud kaela läbimõõt | 43 mm |
Max puurimisläbimõõt terases | 10 mm |
Max puurimisläbimõõt alumiiniumis | 10 mm |
Max puurimisläbimõõt okaspuidus | 25 mm |
Maksimaalne puurimise läbimõõt roostevabas terases | 8 mm |
Max keerme lõikamise läbimõõt | M6 |
Laius nurkade vahel | 25 mm |
Masina kaal | 1,7 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
SYSCASE-8.4.2.
CASEINRT-HNDTL-(BM10-E COMPACT)