Treiali viil
Treiali viil, plastist käepidemega
TREIALI VIIL 250MM ERITI PEEN
Toote nr 0714610085
EAN 4053479951911
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Diagonaalselt lõigatud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Viili tera pikkus (L) | 250 mm |
Laius (B) | 25 mm |
Paksus (S) | 6,3 mm |
Viili hammastus | 4 |
