Trapetskeermega ümarmutter
WN 6330- 2, teras 5 pinnakatteta, trapetskeermega
WN6330/2 DIN103 MUTTER TRAPETSK. TR20X4
Toote nr 0369982204
EAN 4050642621947
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
WN 6330-2, teras 5, pinnakatteta, trapetskeermega DIN 103 kohaselt.
DIN 103 kohaselt keerme tolerants 7H
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | TR20 x 4 |
Kõrgus (h1) | 30 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 5 |
Pind | PL |
Samm | 4 mm |
Keerme tüüp | TR |
Nominaalne läbimõõt | 20 mm |