Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trapetskeermega ümarmutter

WN6330/2 DIN103 MUTTER TRAPETSK. TR16X4

Toote nr 0369982164

EAN 4050642611610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trapetskeermega ümarmutter

Toote nr 0369982164

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WN 6330-2, teras 5, pinnakatteta, trapetskeermega DIN 103 kohaselt.

DIN 103 kohaselt keerme tolerants 7H

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

TR16 x 4

Kõrgus (h1)

24 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

5

Pind

PL

Keerme tüüp

TR

Samm

4 mm

Välisläbimõõt

36 mm

Nominaalne läbimõõt

16 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave