Trapetskeermega ümarmutter
WN 6330- 2, teras 5 pinnakatteta, trapetskeermega
MUTTER TRAPETSKEERE TR36X6 ÜMAR
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
WN 6330-2, teras 5, pinnakatteta, trapetskeermega DIN 103 kohaselt.
DIN 103 kohaselt keerme tolerants 7H
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | TR36 x 6 |
Kõrgus (h1) | 54 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 5 |
Pind | PL |
Samm | 6 mm |
Keerme tüüp | TR |
Nominaalne läbimõõt | 36 mm |