Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trapetskeermega ümarmutter

WN 6330- 2, teras 5 pinnakatteta, trapetskeermega
MUTTER TRAPETSKEERE TR24X5 ÜMAR

Toote nr 0369982245

EAN 4050642623903

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Trapetskeermega ümarmutter

Toote nr 0369982245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WN 6330-2, teras 5, pinnakatteta, trapetskeermega DIN 103 kohaselt.

DIN 103 kohaselt keerme tolerants 7H

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

TR24 x 5

Kõrgus (h1)

36 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

5

Pind

PL

Samm

5 mm

Keerme tüüp

TR

Nominaalne läbimõõt

24 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave