Traksidega vihmapüksid Hall
Vihmapüksid
VIHMAPÜKSID TRAKS. HALL S
Toote nr
5359010101
EAN 4056807026213
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
EN 343 3/1 Vihmakaitse
- Materjal: 65% polüester, 35% polüuretaan, 210 g/m²
- Värvus: tumehall
- Suurused XS-3XL
- Elastne vöökoht
- Reguleeritavad püksisääre mansetid trukkkinnitustega
- Reguleeritavad traksid
- Tagumine kinnitus ei lase traksidel õlgadelt maha libiseda
- 50 mm LOXY helkurribad
- Tundlik masinpesu 40 ˚C juures
- Võimalik paigaldada logo
EN 343 3/1 Vihmakaitse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hall |
Suurus | S |
Materjal | Polüuretaan/polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
Pestav | 40 °C |