Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traatvõrgust külgsein Kruvideta riiuliraamile

Võrksein riiulile
LAORIIUL BASIC KÜLGVÕRK 400MM

Toote nr 0957589270
EAN 4056807492926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Traatvõrgust külgsein Kruvideta riiuliraamile

Toote nr 0957589270

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traatvõrgust külgsein riiulile
  • Kaitske ladustatud kaupu väljakukkumise ja soovimatu juurdepääsu eest.

  • Raamile kõrgusega 2000 mm, võrgusilma suurus 50 x 50 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Kruvige külgvõre raami tugedele, kasutades kaasasolevaid kinnitusi, kruvisid ja mutreid.

Laius

301 mm

Kõrgus

1980 mm

Materjal

Terastraat

Pind

ZN

Riiuli sügavus

400 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave