Traatvõrgust külgsein Kruvideta riiuliraamile
Võrksein riiulile
LAORIIUL BASIC KÜLGVÕRK 300MM
Toote nr
0957589269
EAN 4056807492919
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Traatvõrgust külgsein riiulile
- Kaitske ladustatud kaupu väljakukkumise ja soovimatu juurdepääsu eest.
- Raamile kõrgusega 2000 mm, võrgusilma suurus 50 x 50 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Kruvige külgvõre raami tugedele, kasutades kaasasolevaid kinnitusi, kruvisid ja mutreid.
Laius | 201 mm |
Kõrgus | 1980 mm |
Materjal | Terastraat |
Pind | ZN |
Riiuli sügavus | 300 mm |