Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traathari sabaga Terasest, sõlmitud, varrega

Traathari sabaga, teras
TRAATHARI SABAGA 19X0,3MM S6

Toote nr 071469 04

EAN 4065746781732

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Traathari sabaga Terasest, sõlmitud, varrega

Toote nr 071469 04

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne raskesti ligipääsetavate alade töötlemiseks, näiteks terase ja malmi puhul. Sobib keskmise koormusega harjatöödeks, nagu kraatide eemaldamine, puhastamine ja rooste eemaldamine. Agressiivne hari.
  • Agressiivne efekt tänu sõlmitud traadile

  • Traadikimbud avanevad sõltuvalt kiirusest ja suured kiirused parandavad harjamise tulemusi, eriti on seda näha toru sisepindade töötlemisel

  • Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
  • Töödetailile mõjuvad ainult traatide otsad. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Harja korrasoleku kontrollimiseks kasutage reguleeritava kiirusega töövahendeid.

  • Parima jõudluse saavutamiseks kasutage vähemalt 500 W võimsusega lihvijat.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Kasutusala
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
ToimeJoonkiirusHarja läbimõõtTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Harjadega debiilimisvahendid
Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Võimaldab puhastada nurki, süvendeid, avasid

  • Valuvormide/valatud osade puhastamiseks

  • Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks

Läbimõõt (D1)

20 mm

Krae läbimõõt (D2)

19 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

28 mm

Juhtme läbimõõt

0,35 mm

Pikkus (L)

72 mm

Punutiste arv

6 Stck(pcs)

Võlli pikkus

20 mm

Võlli läbimõõt (S)

6 mm

Traadi materjal

Teras

Kinnitus

Punutud

Agressiivsus

Keskmine

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobiv otslihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

20000 U/min(rpm)

EN standard

1083 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave