Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traathari sabaga Roostevabast terasest, sõlmitud traadipuntidega, traathari

Sõlmitud traathari sabaga, RST
TRAATHARI SABAGA Ø19MM RST

Toote nr 0714692119

EAN 4065746785471

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Traathari sabaga Roostevabast terasest, sõlmitud traadipuntidega, traathari

Toote nr 0714692119

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks, sobib roostevaba terase ja alumiiniumi lihvimiseks.
  • Agressiivne efekt tänu sõlmitud traatidele

  • Traadikimbud avanevad sõltuvalt kiirusest ja suured kiirused parandavad harjamise tulemusi toru sisepindade töötlemisel

  • Traatharja kinnituspunkt on kaetud (PE), et kaitsta toorikut

  • Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
  • Plastikuga kaetud konstruktsioon takistab töödeldava tooriku kahjustamist.

  • Töödetailile mõjuvad ainult traatide otsad. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!!
Kasutusala
Kasutusjuhend (harjamistulemuste optimeerimiseks)
MõõtmineJoonkiirusHarja läbimõõtTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Hari süvistab soone
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
Soovitatavad joonkiirused harjamisel
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Võimaldab puhastada nurki, süvendeid ja avasid

  • Valuvormide/valatud osade puhastamiseks

  • Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks

Läbimõõt (D1)

20 mm

Krae läbimõõt (D2)

19 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

28 mm

Juhtme läbimõõt

0,25 mm

Pikkus (L)

72 mm

Punutiste arv

6 Stck(pcs)

Võlli pikkus

20 mm

Võlli läbimõõt (S)

6 mm

Traadi materjal

Roostevaba teras

Kinnitus

Punutud, Plastkattega

Agressiivsus

Keskmine

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobiv otslihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

20000 1/min

EN standard

1083 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave