Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traathari sabaga Laineliste traatidega terashari

Koonushari teras varrega
TRAATHARI SABAGA Ø17MM

Toote nr 071469044

EAN 4046777448696

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Traathari sabaga Laineliste traatidega terashari

Toote nr 071469044

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne raskesti ligipääsetavate alade töötlemiseks, sobib terase ja malmi lihvimiseks. Kergeteks harjamistöödeks, nagu kraatide eemaldamine, puhastamine ja rooste eemaldamine.
  • Suurem stabiilsus harjamise ajal

  • Lainelised traadid toetavad üksteist

  • Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
  • Suur pöörlemiskiirus parandab harja jõudlust ja kasutusiga, eriti sobilik otslihvijatega kasutamiseks

  • Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
ToimeJoonkiirusHarja läbimõõtTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Harjadega debiilimisvahendid
Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Võimaldab puhastada nurki, süvendeid ja avasid

  • Valuvormide/valatud osade puhastamiseks

  • Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks

Läbimõõt (D1)

17 mm

Krae läbimõõt (D2)

16 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

22 mm

Juhtme läbimõõt

0,3 mm

Pikkus (L)

65 mm

Võlli läbimõõt (S)

6 mm

Traadi materjal

Teras

Kinnitus

Gofreeritud, keermeta osaga

Max pöörlemiskiirus

20000 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave