Traathari Puidust põhiosaga
Traathari
KÄSITRAATHARI 3-REALINE MSG
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Traadi materjal | Messing |
Ridade arv | 3 Stck(pcs) |
Juhtme läbimõõt | 0.35 mm |
Harjaste pikkus (L3) | 25 mm |
Laius (B) | 28 mm |
Pikkus (L1) | 290 mm |
Otsa pikkus (L 2) | 135 mm |