Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõstevöö

Tõstevöö
TÕSTEVÖÖ 8M 3000KG

Toote nr 0713501144

EAN 6430041737353

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõstevöö

Toote nr 0713501144

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fibre skeins are covered with extra strong double protective fabric
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutatav pikkus

4 m

Värv

Kollane

Kandevõime (ühe otsaga)

3000 kg

Materjal

Polüester

Lindi laius

40 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 100 °C

EN standard

1492 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave